{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | TX15 | |
Profil | Torx® | |
L | 3 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | - 0,005 till + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 3,37 mm | |
förborrningshål-⌀ | 2,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293066 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197947574 |