{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 8 mm | |
Profil | Fyrkant | |
L | 17 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerans | + 0,08 till + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293057 8 | |
EAN / GTIN | 4067263201434 |