Präglingsverktygssortiment, Höger, Skaftmått: 8-16mm

Article no.: 291920 8-16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Höger
Skruvar 299923 3
rull-⌀ 30 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 291920 8-16
EAN / GTIN 4030741706936
Manufacturer number 31002833
Manufacturer/responsible person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beskrivelse

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Utbytessegment nr 291950291952 och teckensatser nr 291940291942.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 8, skaftadapter för skaftdimension 10, 12 och 16, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990 Box beställas som tillval.

Observera:

Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

Anmärkning:

Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.