Diamantglättningsspetsar 2,0 mm

Article no.: 291410 2,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

hörnradie 2 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291410 2,0
Manufacturer number 06TGW0007

Beskrivelse

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Med hjälp av indexering kan diamantglättningsspetsarna användas 8 gånger.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.
Använd största möjliga radie.