{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för spårbredd m | 2 mm | |
Beläggning | TiN | |
för passningsnoggrannhet | H7 | |
Skärbredd w | 2,01 mm | |
spårdjup d | 1,09 mm | |
mejseltjocklek b | 6,5 mm | |
Fas | 0,2 mm × 45° | |
Skärmaterial | HSS | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290363 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881403 |