{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Invändig | nej | |
lämplig för spårbredd m | 10; 12 mm | |
Effektiv längd L1 | 37 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 30 mm | |
Skaft | EWS + Benz | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290351 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099541 |