Lettringstrissa PM 25X6/0,5 mm

Article no.: 290261 25X6/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Lettrat utförande AA
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 8 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290261 25X6/0,5
EAN / GTIN 4030741020162
Manufacturer number 41001104

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.
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
    Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen