Lettringstrissa PM 20X8/0,5 mm

Article no.: 290176 20X8/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Tanddelning 0,5
Lettrat utförande BL 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettrings-⌀ d1 20 mm
Lettringsbredd b 8 mm
Lettringshål-⌀ d2 6 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290176 20X8/0,5
EAN / GTIN 4030741263491
Manufacturer number 41012738

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.
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
    Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen