Lettringstrissa PM 20X8/0,8 mm

Article no.: 290150 20X8/0,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Tanddelning 0,8
Lettrat utförande AA
Lettrings-⌀ d1 20 mm
Lettringsbredd b 8 mm
Lettringshål-⌀ d2 6 mm
Lettringssänknings-⌀ d3 13 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290150 20X8/0,8
EAN / GTIN 4030741246227
Manufacturer number 41011477

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 45°-fasning.
Av slitstark pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och profiler på begäran.
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
    Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen