Skärhållare Medium-Plus axiell 50/75 mm

Article no.: 278044 50/75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 50 mm
maximal första insticksdiameter D2 75 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 20×20 mm
Skruvar 279816 4
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 278044 50/75
EAN / GTIN 4062406602000

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen