{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minimal första insticksdiameter D1 | 65 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 100 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 14 mm | |
Skaftbredd b | 20×20 mm | |
Skruvar | 279816 4 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 |