Vario Plus Eco-skärhållare, konkav axiell, vänster, Diameterområde instick D1 / D2: 110/170mm

Article no.: 274523 110/170
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
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 110 mm
maximal första insticksdiameter D2 170 mm
Användning vänster
Invändig ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 28 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274523 110/170
EAN / GTIN 4067263962427
Manufacturer number 274523 110/170
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Vario Plus Eco" View all