Vario plus ECO-skärhållare konkav axiell 90/130 mm

Article no.: 274522 90/130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 90 mm
maximal första insticksdiameter D2 130 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 28 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274522 90/130
EAN / GTIN 4067263962335

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen