Vario Plus Eco-skärhållare, konvex axiell, Höger, Diameterområde instick D1 / D2: 26/39mm

Article no.: 274516 26/39
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 18 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274516 26/39
EAN / GTIN 4067263950592
Manufacturer number 274516 26/39
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Vario Plus Eco" View all