{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 2,2; 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
tmax invändig bearbetning | 3 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 18 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 35 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 274170 20/3L | |
EAN / GTIN | 4062406577650 |