Skärhållare Heavy-Duty-Plus axiell 184/250 mm

Article no.: 274086 184/250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 184 mm
maximal första insticksdiameter D2 250 mm
Användning Vänster
Systemnyckel ja
Spårbredd w 8 mm
maximalt sågdjup tmax 100 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274086 184/250
EAN / GTIN 4062406204730

Beskrivelse

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med verktygshållare nr 274006.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar