Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 52/75mm

Article no.: 274044 52/75
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
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Systemnyckel: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 52 mm
maximal första insticksdiameter D2 75 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 18 mm
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274044 52/75
EAN / GTIN 4062406094720
Manufacturer number 274044 52/75
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För vändskär nr 275021275048. D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 1-3 måste beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.