eco-avstickningsblad förstärkt 32/3 mm

Article no.: 273855 32/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning Vänster
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 87,5 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273855 32/3
EAN / GTIN 4045197989307

Beskrivelse

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.
Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656273670.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Eco" View all