Skärhållare axiell vänster 43/60 mm GARANT

Article no.: 273821 43/60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 43 mm
maximal första insticksdiameter D2 60 mm
Användning Vänster
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273821 43/60
EAN / GTIN 4045197500328

Beskrivelse

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen