eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 19/1,5mm

Article no.: 273781 19/1,5
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
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bladhöjd h5 19 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 40 mm
totallängd L 96 mm
axiell spårstickning kan göras no
Spårbredd w 1,5 mm
Produktslag Sticksvärd

Identification & Classification

Artikkelkode 273781 19/1,5
EAN / GTIN 4062406769888
Manufacturer number 273781 19/1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656273749.

Passar till:

Hållare nr 273984273994 eller 319132319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.