{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
tmin | 0,5 mm | |
Minsta stickbredd y | 0,35 mm | |
Funktionsbredd L4 | 19 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273763 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243890 |