Sticksvarvhållare höger 25/3 mm GARANT

Article no.: 273760 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Maximal ⌀ 60 mm
Stickdjup tmax 30 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 46 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273760 25/3
EAN / GTIN 4045197485182

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
10 × w

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen