Sticksvarvhållare höger 25/4 mm GARANT

Article no.: 273750 25/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 4 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 12 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 37 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273750 25/4
EAN / GTIN 4045197484550

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft- / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen