Sticksvärd HSS 19/2,2 mm

Article no.: 273556 19/2,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS
Bladhöjd h5 19 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 40 mm
totallängd L 86 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273556 19/2,2
EAN / GTIN 4062406080617

Beskrivelse

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen