GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning 25/16 mm

Article no.: 271997 25/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Spännskruv för gängskär 269023 3
Underläggsplatta 1,5° 279819 1
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 271997 25/16
EAN / GTIN 4062406734732

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

From the same series "Master Eco" View all