Delprofilskär 60° utvändigt vänster HB 7010 0,5-1,5 mm GARANT

Article no.: 270745 0,5-1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  266,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  222,45 / st.
on request
På lager
459 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 0,5 mm
största gängstigning 1,5 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Vänster
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Delprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270745 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197367600

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Delprofilskär 60° för utvändig gänga.