Fullprofilskär 60° utvändigt höger 1,75 mm

Article no.: 270705 1,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  264,83 / st.
  • from 10 st.
    NOK  220,71 / st.
on request
På lager
144 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1,75 mm
Sort HU7315
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270705 1,75
EAN / GTIN 4045197765024

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.
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
    stigning (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen