{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AMNFX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Effektiv längd | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Invändig | nej | |
f | 2,45 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270621 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066786 | |
Manufacturer number | A05.0200.25.52GL X800 |