{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AFYPX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Invändig | nej | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1,8 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270611 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066403 | |
Manufacturer number | A06.0200.15.62GR X800 |