{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 5,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀ d | 5 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,5 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270312 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197466747 |