{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Minimidiameter Dmin | 11 mm | |
Spårvidd m (H13) | 0,9 mm | |
Sort | HB720 | |
Spår enligt norm | DIN 472 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 8 mm | |
Spårbredd w | 0,93 mm | |
Vändskärstjocklek T | 4 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 6,7 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,5 mm | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serie | Mini | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikkelkode | 270110 11/0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197560384 |