{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SDUCR/L11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 31 mm | |
Mittförskjutning L3 | 16 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 269986 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787006 |