{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SCLCR/L09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 27 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
Huvudängd L1 | 43 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 269985 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786931 |