{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | ZCMX 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBZ310 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Matning f Svarvning | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min - 600 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 12 mm | |
Beläggning | PVD | |
Antal byten/skär | 2 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268423 HBZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406273828 |