DCGW 11T304 FN NK

Article no.: 265964 NK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGW 11T304 FN
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande NK
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,08 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 1 000 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265964 NK
EAN / GTIN 4062406096120

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare