{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 20 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 26 mm | |
Mittförskjutning L3 | 15 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264834 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4251414902558 |