Invändig skärhållare stål 10/07 mm

Article no.: 261354 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10H SV95CR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Effektivt djup T 5 mm
Halsbredd L4 6,8 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längdsvarvning utvändig
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261354 10/07
EAN / GTIN 4045197948045

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar