Invändig skärhållare stål 10/07 mm

Article no.: 261352 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10H SVVCR/L07
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13,5 mm
Mittförskjutning L3 8 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Effektivt djup T 6 mm
Halsbredd L4 6,8 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261352 10/07
EAN / GTIN 4045197941541

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen