Skärhållare 10/07 mm

Article no.: 261306 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVLCR/L 1010E07
Passande vändskär VC.. 0702..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261306 10/07
EAN / GTIN 4045197948328

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar