Borrstång HM 25/11 mm

Article no.: 261118 25/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E25S SVUBR/L 11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 31,5 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Huvudängd L1 23 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261118 25/11
EAN / GTIN 4062406099824

Downloads & documents

Suitable products

Infogar