Skärhållare höger 16/11 mm GARANT

Article no.: 261108 16/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJBR/L 1616H11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 21,5 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261108 16/11
EAN / GTIN 4045197655769

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar