{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 9 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A25R SSSCR/L09 | |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
| Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
| Spännhöjd L2 | 23 mm | |
| totallängd L | 200 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 75 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikkelkode | 260722 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515004497 | |
| Manufacturer number | 260722 25/09 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |