{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSSCR/L 0808D09 | |
Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 13,25 mm | |
Huvudängd L1 | 21 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 23 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260707 8/09 | |
EAN / GTIN | 4045197937476 |