DC.T 11T304 KW10

Article no.: 260490 KW10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
184 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort KW10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AH
Tolerans G
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260490 KW10
EAN / GTIN 4960664359769
Manufacturer number TWE04545

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen