DCMX 070204 Wiper CA025P

Article no.: 260383 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  136,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  114,16 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
40 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260383 CA025P
EAN / GTIN 4960664878451

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen