DC.T 070204 HB7130-2

Article no.: 260353 HB7130-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  122,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  102,35 / st.
on request
På lager
938 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260353 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769215

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen