Invändig skärhållare i stål vänster 32/11 mm GARANT

Article no.: 260343 32/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 3
Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260343 32/11
EAN / GTIN 4045197656018

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen