Invändig skärhållare i stål höger 10/07 mm GARANT

Article no.: 260342 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K SDUCR/L07
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13,5 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260342 10/07
EAN / GTIN 4045197656032

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen