Spännhållare SDJCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger

Article no.: 260308 8/07
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
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDJCR/L 0808D07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260308 8/07
EAN / GTIN 4067263103905
Manufacturer number 260308 8/07