{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | CRSNR/L 3225P12 | |
Passande vändskär | RN..1207.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 43 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 2 | |
Klamp | 259035 3 | |
Underläggsplatta för klamp | 259041 1 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 255795 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799111 | |
Manufacturer number | 255795 32/12 |